text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M12x1.75mm


Numero articolo 9D351265
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9D351265
EAN 7320760662939
UBB 500631457057
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E298M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.