text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E298 DIN 371 N/A HSSE Verchroomd M4x0.70mm

Article number 1H565986
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1H565986
EAN 7320760663035
UBB 500631643268
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E298M4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.