text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M10x1.50mm


Numero articolo 4J297052
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4J297052
EAN 7320760662922
UBB 500631441614
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E298M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.