Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4Z257205
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4Z257205
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
21
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
21
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
19
Chiave quadrata (mm)
10
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z257205
EAN
4022835874164
UBB
500691247380
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
87416
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare