Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4D777539
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
Dormer Machine tap E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4D777539
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
5
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4D777539
EAN
7320760663677
UBB
500631651824
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E292M5