text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3x0.50mm

Numero articolo 4C847958
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4C847958
EAN 7320760663646
UBB 500631630885
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E292M3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.