Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1N776910
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
Dormer Machine tap E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1N776910
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
14
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
14
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.6
Dimensione della filettatura
3.5
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
3
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1N776910
EAN
7320760663653
UBB
500631624607
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E292M3.5