text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M12x1.75mm

Numero articolo 7U781448
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 5
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7U781448
EAN 7320760663714
UBB 500631455804
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E292M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.