text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E287 N/A TiN 1/4 X20

Numero articolo 7I324831
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 15

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 15
Numero di lame di taglio 5
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 20
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E287
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7I324831
EAN 7320760704486
UBB 500661433846
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  E2871/4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.