text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19

Numero articolo 8C921818
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 21
Numero di lame di taglio 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 21
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 19
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Dormer
Model E282
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E2823/8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.