text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm

Numero articolo 3P012652
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 0.75
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3P012652
EAN 7320760088951
UBB 500572432507
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E268M6X.75
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.