Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5R585184
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
Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5R585184
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
48
Numero di lame di taglio
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R585184
EAN
7320760088906
UBB
500572493491
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E268M48X1.5