text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M16x1.50mm

Numero articolo 7J259540
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7J259540
EAN 7320760088586
UBB 500572655438
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E268M16X1.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.