Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9X178266
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
Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M15x1.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9X178266
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
15
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X178266
EAN
7320760088562
UBB
500572912425
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E268M15X1.5