text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M14x1.50mm


Article number 8K852344
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8K852344
EAN 7320760127360
UBB 500572686870
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E268M14X1.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.