Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0L777344
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
Dormer Machine tap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0L777344
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Filettatura a passo (mm)
0.7
Dimensione della filettatura
4
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
3.4
Filettatura sinistrorsa
No
Model
E261
Type
6554511; 86015875
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0L777344
EAN
7320760674543
UBB
500631637815
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E261M4
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare