text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12

Numero articolo 3W314292
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3W314292
EAN 7320760674598
UBB 500631448809
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E261M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.