text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5

Numero articolo 2L997846
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2L997846
EAN 7320760674550
UBB 500631648622
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E261M5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.