text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12

Numero articolo 5V729022
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E256
Type 6554497; 86015836

Numeri di articolo

Numero articolo 5V729022
EAN 7320760674406
UBB 500631448494
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E256M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.