text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10

Numero articolo 7R195258
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7R195258
EAN 7320760674390
UBB 500631433041
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E256M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.