Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1F741945
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
Dormer Machine tap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1F741945
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E255
Type
6554485; 86015834
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1F741945
EAN
7320760674284
UBB
500631671541
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E255M8
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare