Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7Y857578
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
Dormer Machine tap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7Y857578
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Y857578
EAN
7320760674277
UBB
500631658852
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E255M6