text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20

Numero articolo 7X167960
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7X167960
EAN 7320760674338
UBB 500631594669
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E255M20
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.