Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3U971482
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
Dormer Machine tap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3U971482
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3U971482
EAN
7320760087343
UBB
500631677746
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E252M8