Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5H020509
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
Dormer Machine tap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5H020509
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E252
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5H020509
EAN
7320760087336
UBB
500631612230
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E252M24