text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M20x2.50mm

Numero articolo 3V101521
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3V101521
EAN 7320760087312
UBB 500631600276
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E252M20
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.