text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M12x1.75mm

Numero articolo 4D042237
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4D042237
EAN 7320760087275
UBB 500631456638
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E252M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.