text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm

Numero articolo 5K719593
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E252M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.