text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm

Numero articolo 3Q208350
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 24
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q208350
EAN 7320760087251
UBB 500572433919
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E251M24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.