text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M22x2.50mm

Numero articolo 8B206173
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 22
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8B206173
EAN 7320760087244
UBB 500572676301
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E251M22
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.