text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm

Objednací číslo 3Q787504
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q787504
EAN 7320760087237
UBB 500572434743
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E251M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.