Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7E082171
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
Dormer Machine tap E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M18x2.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7E082171
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7E082171
EAN
7320760087220
UBB
500572648359
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E251M18