text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm

Numero articolo 4M348391
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa
Marchio Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4M348391
EAN 7320760087190
UBB 500572457017
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E251M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.