Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5B240197
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
Dormer Machine tap E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5B240197
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
3.4
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B240197
EAN
7320760166048
UBB
500572474756
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E250M6NO1