text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Numero articolo 0Y388878
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.7
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E250
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y388878
EAN 7320760087091
UBB 500572352234
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E250M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.