Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6Z650028
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
Dormer Machine tap E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z650028
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Dimensione della filettatura
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Dimensione della filettatura
9
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
18
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z650028
EAN
7320760086711
UBB
500632032230
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E243PG9NO3