text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3

Numero articolo 0Z398593
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 16

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 18
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z398593
EAN 7320760086612
UBB 500572353307
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E243PG16NO3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.