Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Q730758
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
Dormer Machine tap E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q730758
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Dimensione della filettatura
13.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Dimensione della filettatura
13.5
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
18
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q730758
EAN
7320760086599
UBB
500572375672
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E243PG13.5NO3