Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8C682660
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
Dormer Machine tap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M20x2.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8C682660
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E241
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8C682660
EAN
7320760664476
UBB
500631601266
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E241M20