text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M18x2.50mm

Numero articolo 6N477619
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6N477619
EAN 7320760664469
UBB 500631590600
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E241M18
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.