text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Dormer Machine tap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm

Numero articolo 7D889342
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico
Model E241
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E241M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.