Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9W035041
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
Dormer Machine tap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M12x1.75mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9W035041
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
23
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
23
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W035041
EAN
7320760664438
UBB
500631457628
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E241M12