Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0M986920
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
Dormer Machine tap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0M986920
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0M986920
EAN
7320760664506
UBB
500631655213
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E241M5