text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm


Cikkszám 9S012383
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.7
Numero di lame di taglio 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Dormer

Cikkszámok

Cikkszám 9S012383
EAN 7320760664490
UBB 500631644415
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E241M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.