Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4E549622
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
Dormer Machine tap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M3x0.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4E549622
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
Model
E241
Type
6305843; 86015750
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E549622
EAN
7320760664483
UBB
500631634275
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E241M3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare