Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5E950827
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
Dormer Machine tap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5E950827
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E241M10