text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm

Numero articolo 6X484163
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6X484163
EAN 7320760664292
UBB 500631570495
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.