text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Numero articolo 5Z426202
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z426202
EAN 7320760664285
UBB 500631457479
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.