text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Numero articolo 8C582610
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8C582610
EAN 7320760664407
UBB 500631666699
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.