text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm

Numero articolo 5K526820
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.